Refrigerante al 20 %
Anticong. p. rad. OAT listo p. usar 20 % COOLANT
REFRIGERANTE ORG PRONTO USO 20% 1L ROSA
Nº de art. 0893556010
EAN 4065746612593
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Líquido para radiador concentrado al 20 % listo para usar
- Formulado con monoetilenglicol y aditivos orgánicos especiales que ayudan a controlar la temperatura y congelación del agua del radiador, e inhibidores de corrosión con la más alta tecnología de ácidos orgánicos (OAT – Organic Acid Technology) para ofrecer la máxima protección al sistema de refrigeración.
- Protege las piezas de aluminio, acero, hierro y metales no ferrosos en general.
- Previene la formación de espuma y lubrica todo el sistema, aumentando la vida útil de las mangueras, bombas de agua y juntas.
Este producto cumple con la norma: ASTM D1384.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónRecomendado para todos los sistemas de refrigeración de vehículos de motor ligeros o pesados, motores industriales y aquellos que necesitan refrigeración a través de sistemas de radiadores.
Instrucciones
Siga siempre las instrucciones del manual del fabricante del vehículo/equipo. Vacíe completamente el depósito. Si es necesario, limpie el sistema de refrigeración con un limpiador de radiadores Würth o con agua limpia. Rellene el nivel indicado por el fabricante en el depósito del radiador directamente con el líquido para radiador. No exceda el límite indicado.
Peso del producto (por artículo) | 1138,000 g |
Peso del contenido | 1 kg |
Color | Rosa |
Contenido | 1000 cm³ |