Refrigerante al 33 %
Anticong. p. rad. OAT listo p. usar 33 % COOLANT
ANTICONGELANTE 33% 20L VERDE ORGANIC
Nº de art.
089355649
EAN 4062856156184
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Refrigerante y anticongelante concentrado al 33 % listo para usar
- Formulado con monoetilenglicol y aditivos orgánicos especiales que ayudan a controlar la temperatura y congelación del agua del radiador, e inhibidores de corrosión con la más alta tecnología de ácidos orgánicos (OAT – Organic Acid Technology) para ofrecer la máxima protección al sistema de refrigeración.
- Protege las piezas de aluminio, acero, hierro y metales no ferrosos en general.
- Previene la formación de espuma y lubrica todo el sistema, aumentando la vida útil de las mangueras, bombas de agua y juntas.
Certificación: Este producto cumple con las siguientes normas: ABNT NBR 14,261 Tipo C y ASTM D1384.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónRecomendado para todos los sistemas de refrigeración de vehículos de motor ligeros o pesados, motores industriales y aquellos que requieren refrigeración a través de sistemas de radiadores.
Instrucciones
Siga siempre las instrucciones del manual del fabricante del vehículo/equipo. Vacíe completamente el depósito. Si es necesario, limpie el sistema de refrigeración con un limpiador de radiadores Würth o con agua limpia. Llene el depósito del radiador al nivel indicado por el fabricante con refrigerante y anticongelante directamente. No exceda el límite indicado.
Peso del producto (por artículo) | 22029,000 g |
Peso del contenido | 21800 g |
Color | Verde |
Punto intermitente mínimo | 120 °C |
Base química | Etilenglicol |
Contenido | 20 l |
Valor de pH | 8 |