Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Refrigerante al 50 %

Anticong. p. rad. OAT listo p. usar 50 % COOLANT
ANTICONGELANTE 50% 200L VERDE ORGANI

Nº de art. 089355655

EAN 4062856306183

Precios visibles tras iniciar sesión
Refrigerante al 50 %

Nº de art. 089355655

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Refrigerante y anticongelante concentrado al 50 % listo para usar
  • Formulado con monoetilenglicol y aditivos orgánicos especiales que ayudan a controlar la temperatura y congelación del agua del radiador, e inhibidores de corrosión con la más alta tecnología de ácidos orgánicos (OAT – Organic Acid Technology) para ofrecer la máxima protección al sistema de refrigeración.

  • Protege las piezas de aluminio, acero, hierro y metales no ferrosos en general.

  • Previene la formación de espuma y lubrica todo el sistema, aumentando la vida útil de las mangueras, bombas de agua y juntas.
Este producto cumple con las siguientes normas: ABNT NBR 14,261 Tipo C y ASTM D1384.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónRecomendado para todos los sistemas de refrigeración de vehículos de motor ligeros o pesados, motores industriales y aquellos que requieren refrigeración a través de sistemas de radiadores.
Instrucciones

Siga siempre las instrucciones del manual del fabricante del vehículo/equipo. Vacíe completamente el depósito. Si es necesario, limpie el sistema de refrigeración con un limpiador de radiadores Würth o con agua limpia. Llene el depósito del radiador al nivel indicado por el fabricante con refrigerante y anticongelante directamente. No exceda el límite indicado.

Peso del producto (por artículo)

231,000 kg

Densidad/condiciones

1,07 g/cm³ / a 20°C

Peso del contenido

200 kg

Color

Verde

Base química

Etilenglicol

Contenido

200 l