Refrigerante al 50 %
Anticong. p. rad. OAT listo p. usar 50 % COOLANT
ANTICONGELANTE 50% 5L ROSADA ORGANIC
Nº de art. 5861500104
EAN 4062856160662
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Refrigerante y anticongelante concentrado al 50 % listo para usar
- Formulado con monoetilenglicol y aditivos orgánicos especiales que ayudan a controlar la temperatura y congelación del agua del radiador, e inhibidores de corrosión con la más alta tecnología de ácidos orgánicos (OAT – Organic Acid Technology) para ofrecer la máxima protección al sistema de refrigeración.
- Protege las piezas de aluminio, acero, hierro y metales no ferrosos en general.
- Previene la formación de espuma y lubrica todo el sistema, aumentando la vida útil de las mangueras, bombas de agua y juntas.
Este producto cumple con las siguientes normas: ABNT NBR 14,261 Tipo C y ASTM D1384.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónRecomendado para todos los sistemas de refrigeración de vehículos de motor ligeros o pesados, motores industriales y aquellos que requieren refrigeración a través de sistemas de radiadores.
Instrucciones
Siga siempre las instrucciones del manual del fabricante del vehículo/equipo. Vacíe completamente el depósito. Si es necesario, limpie el sistema de refrigeración con un limpiador de radiadores Würth o con agua limpia. Llene el depósito del radiador al nivel indicado por el fabricante con refrigerante y anticongelante directamente. No exceda el límite indicado.
Punto de ebullición | 108 °C |
Peso del producto (por artículo) | 5655,000 g |
Densidad/condiciones | 1,05 g/cm³ / a 20°C |
Peso del contenido | 5 kg |
Color | Rosa |
Base química | Etilenglicol |
Contenido | 5 l |
Punto de congelación | -33 °C |
Valor de pH | 8 |