Refrigerante al 95%
Anticong. refrig. ara radiad. concen. 95 % COOLANT
REFRIGERANTE ANTICONG. 95% ORG. ROSA 5L
Nº de art. 5861500119
EAN 4065746730624
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Formulado con monoetilenglicol y aditivos orgánicos especiales que ayudan a controlar la temperatura y congelación del agua del radiador, e inhibidores de corrosión con la más alta tecnología de ácidos orgánicos (OAT – Organic Acid Technology) para ofrecer la máxima protección al sistema de refrigeración.
- Protege las piezas de aluminio, acero, hierro y metales no ferrosos en general.
- Evita la formación de espuma y lubrica todo el sistema, con lo que prolonga la vida útil de las mangueras, bombas de agua y juntas.
Hojas de datos(X)
Siga siempre las instrucciones del manual del fabricante del vehículo/equipo. Vacíe completamente el depósito. Si es necesario, limpie el sistema de refrigeración con un limpiador de radiadores Würth o con agua limpia. Utilice refrigerante diluido y anticongelante, llenando el radiador hasta el nivel indicado por el fabricante. A falta de instrucciones, se recomienda utilizar una solución con una concentración de aproximadamente el 33 % obtenida de 1 parte de refrigerante y anticongelante a 2 partes de agua desmineralizada para vehículos ligeros y, en el caso de vehículos pesados, una solución con una concentración de aproximadamente el 50 % obtenida de 1 parte de refrigerante y anticongelante a 1 parte de agua desmineralizada. No exceda el límite indicado.
Punto de ebullición | 163 °C |
Peso del producto (por artículo) | 5940,000 g |
Peso del contenido | 5,600 kg |
Color | Rosa |
Base química | Etilenglicol |
Contenido | 5 l |
Valor de pH | 8 |