Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Refrigerante al 95%

REFRIGERANTE ANTICONG. 97% ORG 1L ROSADO

Nº de art. 5861500112

Precios visibles tras iniciar sesión
Refrigerante al 95%

Nº de art. 5861500112

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 3 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Refrigerante superconcentrado y anticongelante
  • Formulado con monoetilenglicol y aditivos orgánicos especiales que ayudan a controlar la temperatura y congelación del agua del radiador, e inhibidores de corrosión con la más alta tecnología de ácidos orgánicos (OAT – Organic Acid Technology) para ofrecer la máxima protección al sistema de refrigeración.

  • Protege las piezas de aluminio, acero, hierro y metales no ferrosos en general.

  • Evita la formación de espuma y lubrica todo el sistema, con lo que prolonga la vida útil de las mangueras, bombas de agua y juntas.
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónRecomendado para todos los sistemas de refrigeración de vehículos de motor ligeros o pesados, motores industriales y aquellos que requieren refrigeración a través de sistemas de radiadores.
Instrucciones

Siga siempre las instrucciones del manual del fabricante del vehículo/equipo. Vacíe completamente el depósito. Si es necesario, limpie el sistema de refrigeración con un limpiador de radiadores Würth o con agua limpia. Utilice refrigerante diluido y anticongelante, llenando el radiador hasta el nivel indicado por el fabricante. A falta de instrucciones, se recomienda utilizar una solución con una concentración de aproximadamente el 33 % obtenida de 1 parte de refrigerante y anticongelante a 2 partes de agua desmineralizada para vehículos ligeros y, en el caso de vehículos pesados, una solución con una concentración de aproximadamente el 50 % obtenida de 1 parte de refrigerante y anticongelante a 1 parte de agua desmineralizada. No exceda el límite indicado.

Punto de congelación

-33 °C

Punto de ebullición

163 °C

Peso del producto (por artículo)

1235,000 g

Densidad/condiciones

1,115 g/cm³ / a 20°C

Peso del contenido

1,2 kg

Color

Rosa

Base química

Etilenglicol

Contenido

1 l

Valor de pH

8