Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Refrigerante anticongelante 50% orgánico G12

Refrigerante anticongelante orgánico 50% G12
REFRIG-ORG-50%-ROSA-(-35/145G)-1L

Nº de art. 0893332722

EAN 4061975989796

Precios visibles tras iniciar sesión
Refrigerante anticongelante 50% orgánico G12

Nº de art. 0893332722

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 6 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Larga duración anticavitación indicado para radiadores de aluminio
  • Contiene fluoresceina, lo que permite una rápida visualización en el caso de pérdida de líquido refrigerante.

  • No contiene nitritos ni aminas, lo que impide la aparición de las peligrosas nitrosaminas.

  • No contiene silicatos.

  • Es menos peligroso para las personas que un anticongelante convencional y más respetuoso para el medio ambiente.

  • No produce ningún tipo de precipitados y por lo tanto mantiene los conductos siempre limpios.

  • Protege todas las partes que componen el circuito de refrigeración.

  • Gran capacidad de transmitir el exceso de calor a la atmósfera.

  • Aumento del punto de ebullición y descenso del punto de congelación.

  • Nula formación de espuma.

  • El envase de 1000 litros no es retornable.


  • UNE 26 361 88 Identificación producto químico

  • UNE 26 381/2 Contenido en glicoles

  • UNE 26 381 Densidad

  • UNE 26 388 Reserva alcalina

  • UNE 26 390 Valor de pH

  • UNE 26 391 Punto de congelación

  • UNE 26 392 Cenizas

  • UNE 26 393 Corrosión de los metales

  • UNE 26 394 Formación de espuma

  • UNE 26 395 Manchado de pintura

  • UNE 26 396 Ataque al caucho

  • UNE 26 397 Contenido en cloruros
Aviso

Würth España, S.A. certifica que los puntos de congelación del anticongelante están medidos bajo la norma y en centros certificados de medición. Debemos reseñar que dependiendo del anticongelante y del aparato de medida empleado puede variar la medición. La única medición fiable de la temperatura de congelación es bajo condiciones de laboratorio y en una cámara frigorífica especialmente preparada para medir anticongelante.

Cumple con: ASTM D 3306-00 (Refrigerante concentrado) ASTM D 4985-94 (no contiene silicatos) SAE J 1034/91 VW TL 774 D (G12) *VW TL 774F (G12 Plus) GENERAL MOTORS 6277M CHEVROLET FORD WSS-M97B44D PSA PEUGEOT-CITROEN B71- 5110RENAULT 41-01-001/Q type D NISSAN HONDA HES D2009-75 FIAT 9.55523 FIAT NC 956-16 MB 325.0/325.2/325.3 MAN 324 SNF VOLVO 1286083 SCANIA TI 02-980813 T/B/N Producto certificado por el INTA.


Nº de documento:


CL/RPT/7430/098/INTA/02


CL/ANA/7430/234/INTA/03


CL/ANA/7430/235/INTA/03


Los valores del punto de ebullición del sistema dependen de la presurización del sistema de refrigeración. A mayor presión se obtienen mayores puntos de ebullición.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso del producto (por artículo)

1071,000 g

Densidad/condiciones

1,072 g/cm³ / a 20°C

Peso del contenido

1072 g

Color

Rosado

Base química

Etilenglicol

Contenido

1000 ml

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C