Refrigerante orgánico
Solución de refrigeración orgánica
ANTICONGELANTE 33% 1L VERDE ORGANICO
Nº de art.
089355647
EAN 4066443037368
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aditivo listo para usar, desarrollado para proteger todo el sistema de refrigeración del motor contra la corrosión
- Evita la ebullición, la congelación del agua y la formación de espuma
- Favorece la lubricación del sistema y prolonga la vida útil de las mangueras, las bombas de agua y las juntas
- Cumple las disposiciones y los ensayos indicados en la norma ABNT NBR 13705
Propiedades
- Composición: Monoetilenglicol y aditivos anticorrosivos.
- Aspecto: Líquido
AvisoProducto listo para usar, no necesita dilución
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónRadiador de automóviles
Peso del producto (por artículo) | 1200 kg |
Densidad/condiciones | 1,05 g/ml / a 20°C |
Peso del contenido | 1 kg |
Color | Verde |
Base química | Etilenglicol |
Contenido | 1 l |
Vida útil desde la producción/condiciones | 60 mes / 0: no aplicable |
Punto de congelación | -15 °C |