Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Refrigerante orgánico

Solución de refrigeración orgánica
REFRIGERANTE ANTICONG. 97% ORG 1L VERDE

Nº de art. 5861500114

EAN 

Precios visibles tras iniciar sesión
Refrigerante orgánico

Nº de art. 5861500114

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aditivo listo para usar, desarrollado para proteger todo el sistema de refrigeración del motor contra la corrosión
  • Formulado con monoetilenglicol y aditivos orgánicos especiales que ayudan a controlar la temperatura y congelación del agua del radiador, e inhibidores de corrosión con la más alta tecnología de ácidos orgánicos (OAT – Organic Acid Technology) para ofrecer la máxima protección al sistema de refrigeración.

  • Protege las piezas de aluminio, acero, hierro y metales no ferrosos en general.

  • Evita la formación de espuma y lubrica todo el sistema, con lo que prolonga la vida útil de las mangueras, bombas de agua y juntas.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónRecomendado para todos los sistemas de refrigeración de vehículos de motor ligeros o pesados, motores industriales y aquellos que requieren refrigeración a través de sistemas de radiadores.
Instrucciones

Siga siempre las instrucciones del manual del fabricante del vehículo/equipo. Vacíe completamente el depósito. Si es necesario, limpie el sistema de refrigeración con un limpiador de radiadores Würth o con agua limpia. Utilice refrigerante diluido y anticongelante, llenando el radiador hasta el nivel indicado por el fabricante. A falta de instrucciones, se recomienda utilizar una solución con una concentración de aproximadamente el 33 % obtenida de 1 parte de refrigerante y anticongelante a 2 partes de agua desmineralizada para vehículos ligeros y, en el caso de vehículos pesados, una solución con una concentración de aproximadamente el 50 % obtenida de 1 parte de refrigerante y anticongelante a 1 parte de agua desmineralizada. No exceda el límite indicado.

Punto de ebullición

163 °C

Peso del producto (por artículo)

1235,000 g

Densidad/condiciones

1,115 g/cm³ / a 20°C

Peso del contenido

1,2 kg

Color

Azul, Verde

Base química

Etilenglicol

Contenido

1 l

Punto de congelación

-33 °C

Valor de pH

8

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas