Refrigerante orgánico
Solución de refrigeración orgánica W-MAX
REFRIGERANTE ORGÁNICO 33% ROSA W-MAX 5L
Nº de art. 5986153370
EAN 4099618269769
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aditivo listo para usar, desarrollado para proteger todo el sistema de refrigeración del motor contra la corrosión.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Punto de ebullición | 104 °C |
Peso del producto (por artículo) | 5555,000 g |
Peso del contenido | 5250 g |
Color | Rosa |
Punto intermitente mínimo | 120 °C |
Base química | Etilenglicol |
Contenido | 5 l |
Punto de congelación | -15 °C |
Valor de pH | 8 |