Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Refrigerante orgánico

Solución de refrigeración orgánica W-MAX
REFRIGERANTE ORGÁNICO 33% VERDE W-MAX 1L

Nº de art. 5986153313
EAN 4099618269752

Precios visibles tras iniciar sesión
Refrigerante orgánico

Nº de art. 5986153313

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 12 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aditivo listo para usar, desarrollado para proteger todo el sistema de refrigeración del motor contra la corrosión.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Punto de ebullición

104 °C

Peso del producto (por artículo)

1158,000 g

Peso del contenido

1050 g

Color

Verde

Punto intermitente mínimo

120 °C

Base química

Etilenglicol

Contenido

1 l

Punto de congelación

-15 °C

Valor de pH

8