Refrigerante orgánico
Solución de refrigeración orgánica W-MAX
REFRIGERANTE VERDE 95% W-MAX 1L/0.25GAL
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aditivo listo para usar, desarrollado para proteger todo el sistema de refrigeración del motor contra la corrosión.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Punto de ebullición | 164 °C |
Peso del producto (por artículo) | 1235,000 g |
Peso del contenido | 1127 g |
Color | Verde |
Base química | Etilenglicol |
Contenido | 1 l |
Valor de pH | 10 |