Regla plegable Articulación interna
Regla plegable, articulación interna
METRO-CARPINTERO-2M-BLANCO-TIPO 1
Nº de art. 0825800000
EAN 4050642474406
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Regla de madera de 2 metros
No se dobla y permanece recta durante la medición
Articulaciones internas
Se puede utilizar como regla; mayor superficie de trabajo
Ángulos estampados de serie en la segunda articulación
No necesita goniómetro adicional
Homologación CEE, clase de precisión III
Hojas de datos(X)
Material | Madera |
Color | Blanco |
Rango de medición máximo de longitud | 2 m |
Longitud del enlace (punto de rotación) | 200 mm |
Clase de precisión | III |
Número de eslabones de la cadena | 10 Uds |
Longitud (en posición plegada) x anchura (en posición plegada) x altura | 220 x 16 x 36 mm |
Marcas en ángulo en las juntas | 90 grados |
Material de las juntas | Acero endurecido |
Diseño | Bisagras interiores, Con función de bloqueo a 90° |