Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Regla plegable Articulación interna

METRO-PLEGABLE-2M-WHITE-TYP2

Nº de art. 0825802000

EAN 4050642474420

Precios visibles tras iniciar sesión
Regla plegable Articulación interna

Nº de art. 0825802000

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Bisagras interiores

Regla de madera de 2 metros


No se dobla y permanece recta durante la medición



Articulaciones internas


Se puede utilizar como regla; mayor superficie de trabajo



Ángulos estampados de serie en la segunda articulación


No necesita goniómetro adicional

Homologación CEE, clase de precisión III

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Madera

Color

Blanco

Rango de medición máximo de longitud

2 m

Longitud del enlace (punto de rotación)

200 mm

Clase de precisión

III

Número de eslabones de la cadena

10 Uds

Longitud (en posición plegada) x anchura (en posición plegada) x altura

220 x 16 x 34 mm

Material de las juntas

Acero

Diseño

Bisagras interiores, Sin función de bloqueo a 90°

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas