Regla plegable con articulación oculta
Regla plegable de madera con articulación oculta
METRO MADERA 2M
Nº de art.
071564 665
EAN 4062856932139
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Metro plegable de buena calidad para todos los trabajos de topografía
- Muy fácil de leer gracias a la graduación milimétrica de los bordes superior e inferior
- Diez unidades en rojo para facilitar la consulta
- La zona de lectura, que abarca todo el ancho, evita errores de lectura
- Clase de precisión 3 de la CE
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Esta regla plegable se puede utilizar en distintos campos, como la construcción y la renovación o el sector comercial.
Material | Madera |
Color | Blanco |
Rango de medición máximo de longitud | 200 cm |
Longitud del enlace (punto de rotación) | 20 cm |
Clase de precisión | III |
Longitud (en posición plegada) x anchura (en posición plegada) x altura | 242 x 17 x 35 mm |