Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Regla plegable de madera de abedul

Regla plegable de madera de abedul pubescente
METRO-GLASBIRCH-EXJNT-2M-NATURE

Nº de art. 0825803000
EAN 4046777769791

Precios visibles tras iniciar sesión
Regla plegable de madera de abedul

Nº de art. 0825803000

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 5 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con bisagras exteriores recubiertas

Muy flexible pero robusto


De madera de abedul de alta calidad



Especialmente suave


Bisagras especialmente recubiertas y engrasadas



Las bisagras endurecidas protegen contra la aparición de desgaste



Sin interrupción de la escala por un orificio


Remaches ocultos



Mejor legibilidad al medir


Números decimales rojos



Los tapones negros y las bisagras laterales proporcionan un aspecto clásico



Sellado con barniz transparente

Homologación CEE, clase de precisión III

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Madera

Color

Natural

Rango de medición máximo de longitud

2 m

Longitud del enlace (punto de rotación)

200 mm

Clase de precisión

III

Número de eslabones de la cadena

10 Uds

Longitud (en posición plegada) x anchura (en posición plegada) x altura

245 x 16 x 30 mm

Material de las juntas

Acero

Diseño

Bisagras exteriores, Sin función de bloqueo a 90°

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas