Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Regleta sin protector de cable

Regleta sin protector de cable
REGLETA-BLANCA-EN60998-(1,0-4,0MM2)

Nº de art. 05561

EAN 4011231458153

Precios visibles tras iniciar sesión
Regleta sin protector de cable

Nº de art. 05561

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Producto apto para conductores flexibles incluso sin recubrimiento
  • Fácil de desconectar ("girar y tirar")

  • Mejora de la forma de la puntera para facilitar la introducción del cable

  • Gran capacidad de par

  • Máxima flexibilidad

EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Sección transversal mínima/máxima de un solo alambre

1-4 mm²

Único cable de corriente nominal

32 A

Sección transversal mínima/máxima del alambre rígido

1-2,5 mm²

Corriente nominal rígida

24 A

Sección transversal mínima/máxima del alambre flexible

1-2,5 mm²

Corriente nominal flexible

24 A

Tensión nominal

450 V

Temperatura ambiente mínima/máxima

-5 hasta 80 °C

Identificación T según EN 60998

T80

Difícilmente inflamable

850°C

Número de polos eléctricos

12 Uds

Longitud mínima/máxima de pelado de cable

5-6 mm

Longitud x anchura x altura

94,9 x 16,6 x 13,0 mm

Color

Blanco

Material de la carcasa

PP - Polipropileno

Material de los contactos

Acero

Superficie de los contactos

Estañado

Material del tornillo

Acero

Superficie del tornillo

Cincado

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2,6

Tipo de accionamiento

Ranura

Anchura de la ranura x longitud de la ranura

0,6 x 3,5 mm

Par de apriete

0,4 Nm