Regleta sin protector de cable
Regleta sin protector de cable
REGLETA-BLANCA-EN60998-(2,5-10,0MM2)

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Fácil de desconectar ("girar y tirar")
- Mejora de la forma de la puntera para facilitar la introducción del cable
- Gran capacidad de par
- Máxima flexibilidad
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
Hojas de datos(X)
Sección transversal mínima/máxima de un solo alambre | 2,5-10 mm² |
Único cable de corriente nominal | 57 A |
Sección transversal mínima/máxima del alambre rígido | 2,5-6 mm² |
Corriente nominal rígida | 41 A |
Sección transversal mínima/máxima del alambre flexible | 2,5-6 mm² |
Corriente nominal flexible | 41 A |
Tensión nominal | 450 V |
Temperatura ambiente mínima/máxima | -5 hasta 80 °C |
Identificación T según EN 60998 | T80 |
Difícilmente inflamable | 850°C |
Número de polos eléctricos | 12 Uds |
Longitud mínima/máxima de pelado de cable | 7,5-8,5 mm |
Longitud x anchura x altura | 133,8 x 23,4 x 17,3 mm |
Color | Blanco |
Material de la carcasa | PP - Polipropileno |
Material de los contactos | Acero |
Superficie de los contactos | Estañado |
Material del tornillo | Acero |
Superficie del tornillo | Cincado |
Tipo de rosca x diámetro nominal | M3,5 |
Tipo de accionamiento | Ranura |
Anchura de la ranura x longitud de la ranura | 0,8 x 4,5 mm |
Par de apriete | 0,8 Nm |