Remache a presión con tapa, cónico
Remache a presión tipo 2
REMACHE-PARACHOQUES-NISSAN-HONDA-10MM
Nº de art.
0501132005
EAN 4061975994264
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para fijaciones exigentes de chapa metálica con fácil instalación
Montaje y desmontaje sencillo
También se puede colocar a mano
Gran fuerza de retención y un ajuste seguro en el componente
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Uniones de chapa de metal
![]() | |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 10,00-10,00 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 4,50-5,00 mm |
Diámetro de la cabeza (A) | 9,90 mm |
Altura de la cabeza (B) | 3,10 mm |
Longitud debajo de la cabeza (C) | 3,10 mm |
Color | Negro |
Material | PA 6 - Poliamida |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo | Nissan, Subaru |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 0155309241, 57728AC090 |
ubicación de montaje | Paragolpes trasero, Bajos de la carrocería |