Remache a presión con tapa, cónico
Remache a presión tipo 2
REMACHE PARACHOQUES NISSAN
Nº de art.
0501129001
EAN 4061975989079
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para fijaciones exigentes de chapa metálica con fácil instalación
Montaje y desmontaje sencillo
También se puede colocar a mano
Gran fuerza de retención y un ajuste seguro en el componente
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Uniones de chapa de metal
![]() | |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 10-10,2 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 4-5 mm |
Diámetro de la cabeza (A) | 9,8 mm |
Altura de la cabeza (B) | 3,6 mm |
Longitud debajo de la cabeza (C) | 3,6 mm |
Color | Negro |
Material | PA 6 - Poliamida |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo | Honda |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 91503SZ3003, 90658sg0004 |
ubicación de montaje | Carrocería, Paragolpes delantero |