Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Remache a presión con tapa, cónico

Remache a presión tipo 2
REMACHE-VARIOS-USOS-TOYOTA-(8,9-9,1MM)

Nº de art. 0501130024

EAN 4061975989116

Precios visibles tras iniciar sesión
Remache a presión con tapa, cónico

Nº de art. 0501130024

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para fijaciones exigentes de chapa metálica con fácil instalación

Montaje y desmontaje sencillo


También se puede colocar a mano



Gran fuerza de retención y un ajuste seguro en el componente

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Uniones de chapa de metal

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,90-9,10 mm

Grosor de accesorio mínimo/máximo

3,80-4,80 mm

Diámetro de la cabeza (A)

13,90 mm

Altura de la cabeza (B)

2,00 mm

Longitud debajo de la cabeza (C)

30,60 mm

Color

Negro

Material

PA 6 - Poliamida

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Toyota

Corresponde al número de pieza de repuesto original

5216116010, 5216102030

ubicación de montaje

Paragolpes delantero