Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Remache a presión con tapón, redondeado

REMACHE-BAJOS-CARROCERIA-TOYOTA

Nº de art. 0501130008

EAN 4061975989093

Precios visibles tras iniciar sesión
Remache a presión con tapón, redondeado

Nº de art. 0501130008

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para fijaciones exigentes de chapa metálica con fácil instalación
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,90-7,10 mm

Grosor de accesorio mínimo/máximo

5,00-6,00 mm

Diámetro de la cabeza (A)

12,10 mm

Altura de la cabeza (B)

2,00 mm

Longitud debajo de la cabeza (C)

11,00 mm

Color

Negro

Material

PA 6 - Poliamida

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Toyota

Corresponde al número de pieza de repuesto original

9046710183

ubicación de montaje

Interior