Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Remache a presión con tapón, redondeado

remache a presión con cabeza redonda
REMACHE-PASORUEDA-HONDA-D8MM

Nº de art. 0501129013

EAN 4061975988973

Precios visibles tras iniciar sesión
Remache a presión con tapón, redondeado

Nº de art. 0501129013

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para fijaciones exigentes de chapa metálica con fácil instalación
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

9,80-10,20 mm

Grosor de accesorio mínimo/máximo

7,00-8,00 mm

Diámetro de la cabeza (A)

13,70 mm

Altura de la cabeza (B)

2,00 mm

Longitud debajo de la cabeza (C)

13,60 mm

Color

Negro

Material

Polioximetileno

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Honda

Corresponde al número de pieza de repuesto original

91501S04003

ubicación de montaje

Carrocería