Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Remache a presión sin tapón

Remache a presión tipo 1
GRAMPA PARQACHOQUE HYUNDAI/KIA/MITSU

Nº de art. 0500900013
EAN 4061975952196

Precios visibles tras iniciar sesión
Remache a presión sin tapón

Nº de art. 0500900013

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para fijaciones exigentes de chapa metálica con fácil instalación

Montaje y desmontaje extraordinariamente sencillos


  • Para el montaje: Presionar la grapa

  • Para la extracción: Volver a presionar la grapa


Gran fuerza de retención y un ajuste seguro en el componente

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Uniones de chapa de metal

Color

Negro

Material

PA 6 - Poliamida

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas