Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Remache a presión sin tapón

GRAMPA PARRILLA GM/KIA/MITSUBISHI

Nº de art. 0501130010

EAN 4061975989109

Precios visibles tras iniciar sesión
Remache a presión sin tapón

Nº de art. 0501130010

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para fijaciones exigentes de chapa metálica con fácil instalación

Montaje y desmontaje extraordinariamente sencillos


  • Para el montaje: Presionar la grapa

  • Para la extracción: Volver a presionar la grapa


Gran fuerza de retención y un ajuste seguro en el componente

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Uniones de chapa de metal

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,60-6,80 mm

Grosor de accesorio mínimo/máximo

6,00-8,00 mm

Diámetro de la cabeza (A)

5,30 mm

Altura de la cabeza (B)

1,50 mm

Longitud debajo de la cabeza (C)

10,10 mm

Color

Negro

Material

Polioximetileno

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mitsubishi, Toyota

Corresponde al número de pieza de repuesto original

MB476821, 9046707041

ubicación de montaje

Interior, Vano motor