Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Remache cabeza redonda

Remache ciego, cab. plana, alu. negro/acero cinc.
REMACHE ALU NGR DIN7337A(1.5-3.5)-3X10

Nº de art. 0937033010

EAN 4068362021435

Precios visibles tras iniciar sesión
Remache cabeza redonda

Nº de art. 0937033010

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 500 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Argolla: aluminio pintado; clavo: acero galvanizado
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal x longitud (d1 x l1)

3 x 10 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

1,5-3,5 mm

Color

Negro

Diámetro de la cabeza (dk)

6,5 mm

Altura de la cabeza (k1)

0,8 mm

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

3,1-3,2 mm

Carga de fractura de tensión

300 N

Carga de fractura de tensión

380 N

Material del manguito

Aluminio

Material del mandril

Acero

Superficie del mandril

Cincado

Normas

ISO 15983, DIN 7337

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula

Diámetro del mandril (dm)

1,7 mm