Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana ISO 15977, cabeza de cúpula, aluminio/acero
ISO 15977-L, cabeza plana aluminio/acero cincado
REM-ISO15977-L-ALU/ST-(4,5-6,0)-4,8X10
Nº de art. 514154810
EAN 4053479441382
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Producto ISO estandarizado con criterios de prueba estandarizados (consulte DIN EN ISO 14589)
- Casquillo: Aluminio AlMg 2,5
- Vástago del remache: Acero cincado, pasivado azul (A2K)
Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15977-L.
Fuerzas de tracción y cortante conforme a la Clase L de la norma ISO 15977
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Diámetro nominal x longitud (d1 x l1) | 4,8 x 10 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 4,0-6,0 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 10,1 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 2,0 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 4,9-5,0 mm |
Carga de fractura de tensión | 1200 N |
Carga de fractura de tensión | 1700 N |
Material del manguito | Aluminio |
Material del mandril | Acero |
Superficie del manguito | Natural |
Superficie del mandril | Cincado |
Diámetro del orificio de perforación | 4,9 mm |
Normas | ISO 15977 |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza de cúpula |
Diámetro del mandril (dm) | 2,95 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!