Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Remache ciego, cabeza plana

Remache ciego, cabeza plana aluminio/aluminio
REMACHE ALU DIN7337A (1.5-3)-4X8

Nº de art. 0937054008

EAN 4068362019623

Precios visibles tras iniciar sesión
Remache ciego, cabeza plana

Nº de art. 0937054008

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1000 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Rango de remachado estándar
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal x longitud (d1 x l1)

4 x 8 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

1,5-3 mm

Color

Aluminio (material de base), 0 - no aplicable

Diámetro de la cabeza (dk)

8,0 mm

Altura de la cabeza (k1)

1,0 mm

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

3,1-3,2 mm

Carga de fractura de tensión

540 N

Carga de fractura de tensión

750 N

Material del manguito

Aluminio

Material del mandril

Acero

Superficie del mandril

Cincado

Normas

ISO 15983, DIN 7337

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula

Diámetro del mandril (dm)

2,07 mm