Remache ciego, cabeza plana
Remache ciego, cabeza plana aluminio/acero cincado
REMACHE ALU DIN7337A (1.5-6)-5X12
Nº de art. 0937055012
EAN 4068362019999
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Manguito: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
- Remache ciego multiusos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Diámetro nominal x longitud (d1 x l1) | 5 x 12 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 1,5-6 mm |
Color | Aluminio (material de base), 0 - no aplicable |
Diámetro de la cabeza (dk) | 9,5 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 1,1 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 3,1-3,2 mm |
Carga de fractura de tensión | 990 N |
Carga de fractura de tensión | 1150 N |
Material del manguito | Aluminio |
Material del mandril | Acero |
Superficie del mandril | Cincado |
Normas | ISO 15983, DIN 7337 |
Tipo de cabeza | Cabeza de cúpula |
Diámetro del mandril (dm) | 2,6 mm |
