Remache ciego, cabeza plana
Remache ciego, cabeza plana aluminio/aluminio
REMACHE-ALUMINIO-4X16
Nº de art. 09374 16
EAN 4066443041525
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Rango de remachado estándar
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Diámetro nominal x longitud (d1 x l1) | 4 x 16 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 10,5-12,5 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 8 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 1 mm |
Carga de fractura de tensión | 1200 N |
Carga de fractura de tensión | 1700 N |
Material del manguito | Aluminio |
Material del mandril | Acero |
Superficie del manguito | Natural |
Superficie del mandril | Cincado |
Diámetro del orificio de perforación | 4,1 mm |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza de disco |