Remache ciego, cabeza plana
Remache ciego, cabeza plana aluminio/acero cincado
REMACHE-ALUMINIO-4X8
Nº de art. 09374 8
EAN 4066443041532
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Manguito: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
- Remache ciego multiusos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Diámetro nominal x longitud (d1 x l1) | 4 x 8 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 3,5-4,5 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 8,0 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 1,0 mm |
Material del manguito | Aluminio |
Material del mandril | Acero |
Superficie del manguito | Natural |
Superficie del mandril | Cincado |
Diámetro del orificio de perforación | 4,1 mm |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza de cúpula |