Remache ciego, cabeza plana
Remache ciego, cabeza plana aluminio/acero cincado
REMACHE-ALUMINIO-DIN7337-(5,0-7,0)-4X10
Nº de art. 09374 10
EAN 4066443041518
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Manguito: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
- Remache ciego multiusos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Diámetro nominal x longitud (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 5-6,5 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 8 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 1 mm |
Carga de fractura de tensión | 1200 N |
Carga de fractura de tensión | 1700 N |
Material del manguito | Acero |
Material del mandril | Aluminio |
Superficie del mandril | Cincado |
Diámetro del orificio de perforación | 4,1 mm |
Normas | DIN 7337 |
Compatible con RoHS | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!