Remache ciego, cabeza plana
Remache ciego, cabeza plana aluminio/acero cincado
REMACHE-ALUMINIO-DIN7337-(5,5-7,0)-3X10
Nº de art. 09373 10
EAN 4066443041495
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Manguito: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
- Remache ciego multiusos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Diámetro nominal x longitud (d1 x l1) | 3 x 10 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 5,5-7 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 6,5 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 0,8 mm |
Carga de fractura de tensión | 650 N |
Carga de fractura de tensión | 850 N |
Material del manguito | Aluminio |
Material del mandril | Acero |
Superficie del mandril | Cincado |
Diámetro del orificio de perforación | 3,1 mm |
Compatible con RoHS | Sí |
Diámetro del mandril (dm) | 0 mm |