Remache ciego, cabeza plana grande
Remache ciego multiusos cbz. plana grn. alu./acero
REMACHE-ZEBRA-ALA-ANCHA-(A2K)-4,8X17
Nº de art. 091504817
EAN 4066443006173
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cabeza: Aluminio. Mandril: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)
- Remache ciego multiusos: Aplicación universal gracias al amplio rango de longitud de sujeción
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Diámetro nominal x longitud (d1 x l1) | 4,8 x 17 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 7,0-12,0 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 16,0 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 2,5 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 4,9-5,1 mm |
Carga de fractura de tensión | 1500 N |
Carga de fractura de tensión | 2350 N |
Material del mandril | Acero |
Material del manguito | Aluminio |
Superficie del mandril | Cincado |
Superficie del manguito | Natural |
Normas | WN 915 |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza de cúpula grande |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!