Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Remache ciego, cabeza redonda

REMACHE ALU BLN DIN7337A(1.5-3.5)4X12

Nº de art. 0937084012

EAN 4068362020742

Precios visibles tras iniciar sesión
Remache ciego, cabeza redonda

Nº de art. 0937084012

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 500 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Argolla: aluminio pintado, clavo: acero galvanizado
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal x longitud (d1 x l1)

4 x 12 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

1,5-3,5 mm

Color

Blanco

Diámetro de la cabeza (dk)

8,0 mm

Altura de la cabeza (k1)

1,0 mm

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

3,1-3,2 mm

Carga de fractura de tensión

540 N

Carga de fractura de tensión

750 N

Material del manguito

Aluminio

Material del mandril

Acero

Superficie del mandril

Cincado

Normas

ISO 15983, DIN 7337

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula

Diámetro del mandril (dm)

2,07 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas