Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Remache ciego, cabeza redonda

Remache ciego, cab. plana, alu. blan./acero cinc.
REMACHE ALU BLN DIN7337A(1.5-5)-4X10

Nº de art. 0937084010

EAN 4068362020728

Precios visibles tras iniciar sesión
Remache ciego, cabeza redonda

Nº de art. 0937084010

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 500 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Argolla: aluminio pintado, clavo: acero galvanizado
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal x longitud (d1 x l1)

4 x 10 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

1,5-5 mm

Color

Blanco

Diámetro de la cabeza (dk)

8,0 mm

Altura de la cabeza (k1)

1,0 mm

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

3,1-3,2 mm

Carga de fractura de tensión

540 N

Carga de fractura de tensión

750 N

Material del manguito

Aluminio

Material del mandril

Acero

Superficie del mandril

Cincado

Normas

ISO 15983, DIN 7337

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula

Diámetro del mandril (dm)

2,07 mm