Remache ciego con garras blandas y cabeza plana
Remache pelado cabeza plana alu/acero zincado
REMACHE FLOR ALUMINIO A1P-(6-8)-4X12
Nº de art. 0937154012
EAN 4068362015649
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Manguito: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
Gracias a la expansión optimizada del cuerpo del remache, es especialmente adecuado para materiales blandos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Diámetro nominal (d1) | 4 mm |
Longitud (l1) | 12 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 8 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 1 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 6-8 mm |
Material del manguito | Aluminio |
Material del mandril | Acero |
Superficie del mandril | Cincado |
Carga de fractura de tensión | 1200 N |
Carga de fractura de tensión | 1400 N |
Diámetro nominal x longitud (Ø d x l) | 4 x 12 mm |