Remache de expansión de plástico con tapa y acanaladuras
Remache de expansión plástico con tapón y estriado
REMACHE-PARACHOQUES-BMW-SERIE3
Nº de art. 0501105078
EAN 4061975995483
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para la fijación rápida de chapas metálicas, cartón y plásticos
- Montaje y desmontaje sencillos, posible también a mano
- Gran fuerza de retención y una fijación firme en el componente
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 6,00-6,20 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 2,00-10,00 mm |
Diámetro de la cabeza (A) | 20,00 mm |
Altura de la cabeza (B) | 3,50 mm |
Longitud debajo de la cabeza (C) | 17,00 mm |
Color | Negro |
Material | PA 66 - Poliamida |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo | BMW, MINI |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 51118174185 |
ubicación de montaje | Carrocería |