Remache roscado con hendidura en forma de cruz, abierto
Remache roscado extremo abierto ranurado en cruz
GRAMPA FORRO COROLLA/HILUX/LIFAN
Nº de art.
0501130006
EAN 4061975988997
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Se puede atornillar para una instalación regulable
- Forma sistemas de remache ajustables que se pueden volver a aflojar fácilmente.
- El tornillo se incorpora o enrosca en el casquillo del remache para la instalación.
- Se utiliza un destornillador para su extracción.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 7,00-7,00 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 3,00-4,50 mm |
Diámetro de la cabeza (A) | 15,00 mm |
Altura de la cabeza (B) | 2,00 mm |
Longitud debajo de la cabeza (C) | 13,50 mm |
Color | Negro |
Material | PA 6 - Poliamida |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo | Toyota |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 909140007 |
ubicación de montaje | Paragolpes delantero |