Remache roscado con hendidura en forma de cruz, abierto
Remache roscado extremo abierto ranurado en cruz
GRAMPA GUARDABARRO LOGAN/SANDERO
Nº de art. 0501106170
EAN 4061975994271
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Se puede atornillar para una instalación regulable
- Forma sistemas de remache ajustables que se pueden volver a aflojar fácilmente.
- El tornillo se incorpora o enrosca en el casquillo del remache para la instalación.
- Se utiliza un destornillador para su extracción.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 6,2-6,4 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 1,6-6 mm |
Diámetro de la cabeza (A) | 6,1 mm |
Altura de la cabeza (B) | 2,60 mm |
Longitud debajo de la cabeza (C) | 11,40 mm |
Color | Negro |
Material | Polioximetileno/poliamida |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo | Alfa Romeo, Fiat, Iveco, Lancia, Opel/Vauxhall, Renault |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 51761163, 4414666, 7703072361, 91169621, |
ubicación de montaje | Universal |
Anchura | 12 mm |
Altura | 2,6 mm |
Longitud del remache | 11,4 mm |