Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Remache roscado con ranura, abierto

Remache roscado extremo abierto ranurado
GRAMPA TAPIZADO DE PUERTA Q3/GOLF/JE

Nº de art. 0501121141

EAN 4061975999870

Precios visibles tras iniciar sesión
Remache roscado con ranura, abierto

Nº de art. 0501121141

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Se puede atornillar para una instalación regulable
  • Forma sistemas de remache ajustables que se pueden volver a aflojar fácilmente.

  • El tornillo se incorpora o enrosca en el casquillo del remache para la instalación.

  • Se utiliza un destornillador para su extracción.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,20-6,20 mm

Grosor de accesorio mínimo/máximo

5,80-10,00 mm

Diámetro de la cabeza (A)

12,10 mm

Altura de la cabeza (B)

1,50 mm

Longitud debajo de la cabeza (C)

14,20 mm

Color

Negro

Material

PA 6 - Poliamida

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Audi, Volkswagen, Citroën, Peugeot, Porsche, Renault

Corresponde al número de pieza de repuesto original

8N8868307, 9630090980, 99950761640, 7703072261, 6991F0,

ubicación de montaje

Interior, Bajos de la carrocería, Vano motor, Paragolpes trasero, Paragolpes delantero, Universal