Repelente de roedores
Repelente de roedores en spray
SPRAY ANTIROEDORES, 250 ML
Nº de art. 0892077150
EAN 4056807105161
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El producto recubre toda la superficie con una película pegajosa que repele las martas y los roedores
Fácil y rápido de usar
- pulverice las áreas que se van a tratar recubriendo todos los lados
- adecuado para uso interno y externo
Efectividad
- una vez seco, el producto actúa como una barrera invisible
- evita daños en los componentes de plástico y goma
Si bien el asesoramiento técnico ofrecido se basa en nuestra experiencia y debe tenerse en cuenta, este es meramente informativo y debe confirmarse realizando pruebas prácticas exhaustivas. Ello no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto
Hojas de datos(X)
Para un uso eficaz, limpie antes las áreas que se vayan a cubrir, eliminando polvo, suciedad, heces y orina de roedores y plumas. Pulverice la superficie a una distancia aproximada de 15-20 cm y, a continuación, déjela secar. Para una protección óptima, se recomienda repetir el tratamiento con regularidad al cabo de 1-2 meses
Densidad | 0,703 g/cm³ |
Contenido | 250 ml |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!