Riel de rodamiento de bolas deslizante para cajón
Guía ext. completa rodamiento bolas, 45 kg
GUÍA PARA CAJÓN 45KG 300MM
Nº de art.
0684372300
EAN 4099618372353
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Extensión completa, desmontable, sobrerrecorrido
- El cajón se extrae usando la palanca en la parte exterior de los rieles
- Pestañas de compensación de la tolerancia
- Tope suave
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Instrucciones
Montaje:
- Profundidad mínima del mueble = KS
- Acoplar al módulo del cajón con tornillos para aglomerado de Ø 4 mm
![]() | |
Longitud nominal | 300 mm |
Material | Acero inoxidable A2/acero |