Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Riel de rodamiento de bolas deslizante para cajón

Guía ext. completa rodamiento bolas, 45 kg
GUÍA PARA CAJÓN 45KG SOFT-CLOSE 400MM

Nº de art. 0684374400

EAN 4068362331282

Precios visibles tras iniciar sesión
Riel de rodamiento de bolas deslizante para cajón

Nº de art. 0684374400

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Extensión completa, desmontable, sobrerrecorrido
  • El cajón se extrae usando la palanca en la parte exterior de los rieles

  • Pestañas de compensación de la tolerancia

  • Tope suave
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Montaje:


  • Profundidad mínima del mueble = KS

  • Acoplar al módulo del cajón con tornillos para aglomerado de Ø 4 mm

Longitud nominal

400 mm

Material

Acero plano