Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Roofing underlay WÜTOP 140 ECONOMY

Roofing underlay WÜTOP 140 ECONOMY

Nº de art. 0681001247

EAN 4068362322280

Precios visibles tras iniciar sesión
Roofing underlay WÜTOP 140 ECONOMY

Nº de art. 0681001247

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 75 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso de recubrimiento por m²

132 g

Longitud del rollo

50 m

Anchura de rollo

1,5 m

Área

75 m²

Peso del rollo

8,7 kg

Número de rollos por palet

30 Uds

Material

PP - Polipropileno

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501

Resistencia a la penetración de agua

W1

Resistencia al desgarro continuo (longitudinal)

145 N

Resistencia al desgarro continuo (transversal)

175 N

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

285 N

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

200 N

Se puede utilizar para techos provisionales/coberturas provisionales

2 semanas

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable

Diseño

3 capas