Ropa de trabajo Camisa de trabajo
Camisa de trabajo manga larga ECO
CAMISA AZUL CON REFLECTIVO T:S
Nº de art.
5359504101
EAN 4058794695977
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Work short with long sleeve
- Tejido 65 % de poliéster, 35 % de algodón, aprox. 190 g/m² Tejido de la voluntad 21X21/108X58
- Color: Azul marino
- Dos bolsillos en el pecho
- Manga larga
- Talla: S-2XL (38/40/42/44/46)
- Cinta reflectante en pecho/brazo/parte posterior (5359 504 101-105 con cinta reflectante, 5359 503 101-105 sin cinta reflectante)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Metal, Construcción, Auto, etc.