Ropa de trabajo Chaleco de alta visibilidad DBV1
Chaleco de alta visibilidad DBV1
CHALECO DE SEGURIDAD DBV1 NARANJA XL
Nº de art. 0899078214
EAN 4065746767200
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Los chalecos de alta visibilidad básicos mejoran la visibilidad de los trabajadores durante el día, en condiciones de poca luz y por la noche. Las bandas altamente retrorreflectantes reflejan la luz de vuelta a su fuente.
Alta resistencia
El chaleco está hecho de malla de poliéster de 60 gsm
Alto nivel de reflectancia
- Dos bandas altamente retrorreflectantes en los hombros y dos bandas altamente retrorreflectantes alrededor de la cintura
- Color: amarillo de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
Cómodo
- Con bolsillo para identificación en el pecho
- Cierre de tipo velcro
AvisoNO lo almacene bajo la luz directa del sol.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónConstrucción de carreteras, tráfico en autopistas, zonas temporales de control de tráfico y condiciones de trabajo con poca luz
InstruccionesEste chaleco de alta visibilidad no debe modificarse. Debe mantenerse limpio para que sea eficaz. Reemplace la prenda si está permanentemente manchada o descolorida, o si presenta otro tipo de daños. Se recomienda compararlo periódicamente con una prenda nueva.
Color | Naranja |
Tamaño | XL |
Material | 100 % poliéster |