Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Ropa de trabajo Chaleco de alta visibilidad DBV1

Chaleco de alta visibilidad DBV1
CHALECO DE SEGURIDAD DBV1 NARANJA XXL

Nº de art. 0899078215
EAN 4065746767125

Precios visibles tras iniciar sesión
Ropa de trabajo Chaleco de alta visibilidad DBV1

Nº de art. 0899078215

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Los chalecos de alta visibilidad básicos mejoran la visibilidad de los trabajadores durante el día, en condiciones de poca luz y por la noche. Las bandas altamente retrorreflectantes reflejan la luz de vuelta a su fuente.

Alta resistencia


El chaleco está hecho de malla de poliéster de 60 gsm



Alto nivel de reflectancia


  • Dos bandas altamente retrorreflectantes en los hombros y dos bandas altamente retrorreflectantes alrededor de la cintura

  • Color: amarillo de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad


Cómodo


  • Con bolsillo para identificación en el pecho

  • Cierre de tipo velcro
AvisoNO lo almacene bajo la luz directa del sol.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónConstrucción de carreteras, tráfico en autopistas, zonas temporales de control de tráfico y condiciones de trabajo con poca luz
InstruccionesEste chaleco de alta visibilidad no debe modificarse. Debe mantenerse limpio para que sea eficaz. Reemplace la prenda si está permanentemente manchada o descolorida, o si presenta otro tipo de daños. Se recomienda compararlo periódicamente con una prenda nueva.

Color

Naranja

Tamaño

XXL

Material

100 % poliéster