Ropa de trabajo Chaleco de alta visibilidad DBV3
Chaleco de alta visibilidad DBV3
CHALECO-SEGURIDAD-DBV3-NARANJA-XL
Nº de art.
0899078414
EAN 4065746767507
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Los chalecos de alta visibilidad básicos mejoran la visibilidad de los trabajadores durante el día, en condiciones de poca luz y por la noche. Las bandas altamente retrorreflectantes reflejan la luz de vuelta a su fuente.
Conforme a EN ISO 20471, Clase 2
Alta resistencia
El chaleco está hecho de tricot de poliéster de 120 gsm
Alto nivel de reflectancia
- Dos bandas altamente retrorreflectantes en los hombros y dos bandas altamente retrorreflectantes alrededor de la cintura
- Color: amarillo de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
Cómodo
- Con bolsillo para identificación en el pecho
- Cierre de tipo velcro"
AvisoNO lo almacene bajo la luz directa del sol.
EN ISO 20471:2013+A12016
EN ISO 20471:2013+A12016
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónConstrucción de carreteras, tráfico en autopistas, zonas temporales de control de tráfico y condiciones de trabajo con poca luz
InstruccionesEste chaleco de alta visibilidad no debe modificarse. Debe mantenerse limpio para que sea eficaz. Reemplace la prenda si está permanentemente manchada o descolorida, o si presenta otro tipo de daños. Se recomienda compararlo periódicamente con una prenda nueva.
Color | Naranja |
Tamaño | XL |
Material | 100 % poliéster |
Estándar EN | 20471 |
Clase de rendimiento | 2 |