Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Ropa de trabajo Chaleco de alta visibilidad DBV3

Chaleco de alta visibilidad DBV3
CHALECO-SEGURIDAD-DBV3-NARANJA-XXL

Nº de art. 0899078415
EAN 4065746767415

Precios visibles tras iniciar sesión
Ropa de trabajo Chaleco de alta visibilidad DBV3

Nº de art. 0899078415

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Los chalecos de alta visibilidad básicos mejoran la visibilidad de los trabajadores durante el día, en condiciones de poca luz y por la noche. Las bandas altamente retrorreflectantes reflejan la luz de vuelta a su fuente.

Conforme a EN ISO 20471, Clase 2



Alta resistencia


El chaleco está hecho de tricot de poliéster de 120 gsm



Alto nivel de reflectancia


  • Dos bandas altamente retrorreflectantes en los hombros y dos bandas altamente retrorreflectantes alrededor de la cintura

  • Color: amarillo de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad


Cómodo


  • Con bolsillo para identificación en el pecho

  • Cierre de tipo velcro"
AvisoNO lo almacene bajo la luz directa del sol.
EN ISO 20471:2013+A12016 EN ISO 20471:2013+A12016
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónConstrucción de carreteras, tráfico en autopistas, zonas temporales de control de tráfico y condiciones de trabajo con poca luz
InstruccionesEste chaleco de alta visibilidad no debe modificarse. Debe mantenerse limpio para que sea eficaz. Reemplace la prenda si está permanentemente manchada o descolorida, o si presenta otro tipo de daños. Se recomienda compararlo periódicamente con una prenda nueva.

Color

Naranja

Tamaño

XXL

Material

100 % poliéster

Estándar EN

20471

Clase de rendimiento

2

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas